Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, s drážkou
Skrutka do plechu DIN 7981, A2, H, tvar F
Obj. č. 0119014225
EAN 4055375150184
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná, valcová hlava PH, tvar F
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | F |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,2 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,05 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
DIN | 7981 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Normy | DIN 7981 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar špičky | F |