Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, s drážkou

Skrutka do plechu DIN 7981, A2, H, tvar F

Obj. č. 0119012265
EAN 4048539369805

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, s drážkou

Obj. č. 0119012265

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, nehrdzavejúca oceľ A2, obyčajná, valcová hlava PH, tvar F
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

F

Menovitý priemer (d1)

2,2 mm

Dĺžka (l1)

6,5 mm

Priemer hlavy (dk)

4,2 mm

Výška hlavy (k1)

1,8 mm

Vnútorný pohon

H1

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie