Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, so zapustenou hlavou

Valcová hlava, DIN 7981, pozink. oceľ, tvar H, F

Obj. č. 0115103519
EAN 4047376671119

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so šošovkovitou hlavou, tvar F, so zapustenou hlavou

Obj. č. 0115103519

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7981, galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná (A2K), valcová hlava PH, tvar F, zapustená hlava H.

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Forma

F

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

6,9 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnútorný pohon

H2

DIN

7981

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Normy

DIN 7981

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

F

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie