Samozávrtná skrutka so zápustnou hlavou so zapustenou hlavou H pias®
Pias, oceľ, pozinkovaná, žltá, zápustná hlava H
Obj. č. 0212039190
EAN 4038898321163
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pias žltá galvan. oceľ, so záp. hl., H
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Žlté pozinkovanie |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 19 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,2 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,1 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |