Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, s vnútornou drážkou TX

DIN 7983, nehr. oc. A2, bez p. úp., TX, tv.C, hrot

Obj. č. 0124104232

EAN 4052703407026

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, s vnútornou drážkou TX

Obj. č. 0124104232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 7983, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar C, vnútorná drážka TX
Upozornenie

Samozávrtné skrutky z nehrdzavejúcej ocele sú mäkšie ako samozávrtné skrutky z cementovanej ocele. Tieto skrutky preto nedokážu v oceľových plechoch vytvoriť protizávit. Z tohto dôvodu sa používajú len v mäkkých materiáloch, ako je napríklad hliník.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

DIN 7983, CS

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

C

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

Drážka

Vnútorný pohon

TX20

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Priemer hlavy (dk)

8,1 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Výška hlavy (k1)

2,5 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Stúpanie

1,4 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

0 – nevzťahuje sa

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie