Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C so zapustenou hlavou H
ISO 7051, nehrdzavejúca oceľ A2, 20H, H, tvar C
SKR SOSZAP ISO7051 C H2 A2 20H 3,5X13
Obj. č. 011773513
EAN 4053479732114
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nehrdzavejúca oceľ A2, 20H
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 3,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,35 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Stúpanie | 1,3 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |