Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, zapustená hlava H
DIN 7983, oceľ, zinok-nikel, čierna, H, tvar C
SKR SOSZAP DIN7983 C H2 ZNBHL 3,9X25
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Závitorezné skrutky sú skrutky, ktoré si vytvárajú vlastný závit. Tieto skrutky si vytvárajú vlastný protizávit, keď sa zavádzajú do vopred pripraveného základného otvoru.
Referenčné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.
Tvar C = závit s hrotom
Tvar F = závit bez hrotu
Tvar R = závit s oblým hrotom
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | DIN 7983 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Zinok, nikel, čierny |
Forma | C |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H2 |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,3 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |