Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, zapustená hlava H
SKR SOSZAP ISO7051 C H0 A2 20H 2,2X13
Obj. č. 011772213
EAN 4053479731872
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Normy | ISO 7051 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Tvar hlavy | Zápustná šošovkovitá hlava |
Spôsob upínania | H |
Vnútorný pohon | H0 |
Menovitý priemer (d1) | 2,2 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,4 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,1 mm |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Stúpanie | 0,8 mm |
Trieda výrobku | A |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
| Veľkosť závitu | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Min. hrúbka plechu (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. hrúbka plechu (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Priemer predvŕtania (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |