Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, zapustená hlava H

SKR SOSZAP ISO7051 C H3 A2 20H 5,5X13

Obj. č. 011775513

EAN 4053479733005

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka so zdvihnutou zápustnou hlavou, tvar C, zapustená hlava H

Obj. č. 011775513

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 20H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Normy

ISO 7051

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Tvar hlavy

Zápustná šošovkovitá hlava

Spôsob upínania

H

Vnútorný pohon

H3

Menovitý priemer (d1)

5,5 mm

Priemer hlavy (dk)

11,5 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Výška hlavy (k1)

3,0 mm

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Stúpanie

1,8 mm

Trieda výrobku

A

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie