Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šošovková hlava Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie AW

Oceľová pozink. pol. okrúhla hlava so sp. zubom AW
SKRUTKA SAMOSÁVRTNÁ AW20 4,2 X 19

Obj. č. 0207024219

EAN 4050642813441

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šošovková hlava Oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná, upínanie AW

Obj. č. 0207024219

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ryhovaná.
Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na použitie v nelegovaných oceľových plechoch

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Výška hlavy (k)

3 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Normy

ISO 10666

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Tvar hlavy

Gombíková hlava

Vnútorný pohon

AW20

Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia

Ozubenie

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Materiály určené na spracovanie

Plech z nelegovanej ocele s pevnosťou v ťahu max. 400N/mm2

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

2,5 mm