Samozávrtná skrutka, šošovková hlava
Oceľ, pozin., polguľ. hlava AW, ozub. pod hlavou
SKRUTKA-ZAVRT-SOS.HL.-AW20-(A2K)-4,2X13
LUEBOS
Obj. č.
0207024213
EAN 4038898778042
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Galvanizovaná oceľ, modrá pasivovaná, upínanie AW. S ozubením pod hlavou.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Oblasť použitia
Pre použitie v plechoch z nelegovanej ocele
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Výška hlavy (k) | 3 mm |
Priemer hlavy (dk) | 9,5 mm |
Normy | ISO 10666 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Tvar hlavy | Polguľová hlava |
Vnútorný pohon | AW20 |
Princíp fungovania zaisťovacieho zariadenia | Ozubenie |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Materiály určené na spracovanie | Plech z nelegovanej ocele s pevnosťou v ťahu max. 400N/mm2 |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 2,5 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |