Samozávrtná skrutka, šošovková hlava s prírubou a krížovou drážkou H, pias®
Pias, oceľ. pozin. ZFBM, s val. hlavou s prírub. H
SKR-VRT-SOS HL-FLG-H2-(ZFBM)-4,2X13
Obj. č. 021824213
EAN 4065746807838
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku kvôli úspore času a námahy
Presný priemer vŕtania pre ľubovoľný skrutkový spoj
- Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov
- Vždy optimálne spojenie
Zabraňuje chybám pri montáži
- Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania.
- Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
- Pozinkované samozávrtné skrutky sa smú používať len na miestach bez prítomnosti vlhkosti.
- Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.
Hárky údajov(X)
Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Lamelové zinkovanie, čierna |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 11,0 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,6 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Iné č. normy | Podniková norma |
Tvar hlavy | Šošovková hlava s nákružkom |
Vnútorný pohon | H2 |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,5 mm |
Hrúbka upevnenia max. (lB) | 6 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |