Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, šošovková hlava s prírubou a krížovou drážkou H, pias®

Pias, oceľ. pozin. ZFBM, s val. hlavou s prírub. H
SKRUTKA PIAS H2-(ZFBM)-4,8X22

Obj. č. 021824822

EAN 4065746808149

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, šošovková hlava s prírubou a krížovou drážkou H, pias®

Obj. č. 021824822

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Oceľ, čierne pozinkovanie (ZFBM), krížová drážka H

Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku kvôli úspore času a námahy



Presný priemer vŕtania pre ľubovoľný skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie


Zabraňuje chybám pri montáži

Upozornenie
  • Prilisovaná príruba generuje menší povrchový tlak, čo pomáha predchádzať prasklinám z mechanického namáhania.

  • Kontaktný tlak pri používaní pribl. 100 N/dotiahnutie s hĺbkovým dorazom v prípade potreby
  • Pozinkované samozávrtné skrutky sa smú používať len na miestach bez prítomnosti vlhkosti.

  • Pri spojovacích prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Samozávrtná skrutka na pripevnenie plastov a tenkých plechov ku kovovým podkladovým konštrukciám.

Materiál

Oceľ

Povrch

Lamelové zinkovanie, čierna

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

22 mm

Priemer hlavy (dk)

12,75 mm

Výška hlavy (k1)

3,3 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Iné č. normy

Podniková norma

Tvar hlavy

Šošovková hlava s nákružkom

Vnútorný pohon

H2

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,7 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4 mm

Hrúbka upevnenia max. (lB)

13 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1200-1800 ot/min