Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, zápustná frézovacia hlava s drážkou H

Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná fréz. hlava H
SKRUT. VRTACIA ZAP. HL. DIN7504 3,9X16

Obj. č. 021203916

EAN 4038898321156

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, zápustná frézovacia hlava s drážkou H

Obj. č. 021203916

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pozinkovaná oceľ, modrá, pasivovaná (A3K), s drážkou H

Vŕtanie, rezanie závitov, skrutkovanie – všetko v jednom kroku


Výrazne tak skracuje čas a zmenšuje námahu


Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj


  • Výsledkom je minimalizácia tolerancie závitov

  • Vždy optimálne spojenie

Predchádzanie chybám inštalácie

Pozinkované samozávrtné skrutky sa smú používať len na miestach bez prítomnosti vlhkosti. Pri kotviacich prvkoch so schválením stavebného výrobku sa musí vždy dodržiavať schválenie, a to najmä časť 2, „Osobitné predpisy“.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Iné č. normy

WN 212

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,2 mm

Vnútorný pohon

H2

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,5 mm

Tvar hlavy

Zápustná frézovacia hlava

Druh závitu

Závit do plechu