Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, nehrdzavejúca oceľ A2, zápustná hlava H

Pias A2 čistá nehrdzavejúca oceľ, zápustná hlava H

Obj. č. 021214232
EAN 4038898424888

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, nehrdzavejúca oceľ A2, zápustná hlava H

Obj. č. 021214232

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 500 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Iné č. normy

WN 212

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

32 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu