Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, nehrdzavejúca oceľ A2, zápustná hlava H
Pias A2 čistá nehrdzavejúca oceľ, zápustná hlava H
Obj. č. 021214850
EAN 4038898425502
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Iné č. normy | WN 212 |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |