Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, pozinkovaná, modrá pasivovaná, A3K, krížová drážka H

Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava H
SKRUTKA ZAVRT ZAPUST. H2 (A3K) 3,9X19

Obj. č. 021239 19

EAN 4011231271127

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, pozinkovaná, modrá pasivovaná, A3K, krížová drážka H

Obj. č. 021239 19

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Upozornenie
  • Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)

  • Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené

  • Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Iné č. normy

WN 212

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

3,9 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer hlavy (dk)

7,5 mm

Výška hlavy (k1)

2,6 mm

Vnútorný pohon

H2

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,1 mm

Tvar hlavy

Zápustná hlava 80 stupňov

Druh závitu

Závit do plechu

Pre hrúbku spodnej konštrukcie min.

1,5 mm

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3 mm