Samozávrtná skrutka, zápustná hlava s krížovou drážkou H, pias® WN 212, pozinkovaná, modrá pasivovaná, A3K, krížová drážka H
Pias, oceľ, pozinkovaná, zápustná hlava H
SKRUTKA ZAVRT ZAPUST. H3 (A3K) 6,3X50
Obj. č. 021263 50
EAN 4038898590507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Upozornenie
- Samozávrtné skrutky sa musia uťahovať pomocou vhodného vŕtacieho nástroja (napr. akumulátorovou vŕtačkou s hĺbkovým dorazom)
- Používanie úderových skrutkovačov nie je povolené
- Samozávrtné skrutky musia byť upevnené kolmo na povrch komponentu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Iné č. normy | WN 212 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 6,3 mm |
Dĺžka (l1) | 50 mm |
Priemer hlavy (dk) | 12,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 4,2 mm |
Vnútorný pohon | H3 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6,5 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Hrúbka materiálu min./max. | 1,75-4 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |