Samozávrtná zápustná skrutka s vnútornou drážkou TX
DIN 7982, nehrdz. oceľ A2, zápustná hlava, TX
Obj. č. 0123102295
EAN 4046778992334
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
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 2,2 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 4,3 mm |
Výška hlavy (k1) | 1,3 mm |
Vnútorný pohon | TX6 |
Spôsob upínania | Vnútorný hexalobulár |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Tvar špičky | C |