Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H ISO 7050, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

ISO 7050, nehr. oceľ A2, 20H, zápus. hlava, tvar C
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2 20H 3,5X9,5

Obj. č. 011683595

EAN 4053479720968

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H ISO 7050, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy

Obj. č. 011683595

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks
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
Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8,2 mm

Výška hlavy (k1)

2,35 mm

Vnútorný pohon

H1

Spôsob upínania

Krížová hlava

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie