Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H
ISO 7050, nehr. oceľ A2, 20H, zápus. hlava, tvar C
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2 20H 4,8X25
Obj. č.
011684825
EAN 4053479721507
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7050, nehrdzavejúca oceľ A2 bez povrchovej úpravy
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 25 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |