Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H

ISO 7050, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 3,5X25

Obj. č. 011673525

EAN 4053479719429

Cena za zvolené balenie
Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H

Obj. č. 011673525

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7050, typ C, galvanizovaná, modrá povrchová úprava (A2K), zapustená hlava H
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

3,5 mm

Dĺžka (l1)

25 mm

Priemer hlavy (dk)

7,3 mm

Výška hlavy (k1)

2,35 mm

Vnútorný pohon

H2

Spôsob upínania

Krížová hlava

Tvar hlavy

Zápustná hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ)

Nie

Tvar špičky

C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie