Samozávrtná zápustná skrutka, typ C, zapustená hlava H
ISO 7050, oceľ, pozinkovaná, záp. hlava H, tvar C
SKR ZAP ISO7050 C H2 A2K 4,8X13
Obj. č. 011674813
EAN 4053479719917
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
ISO 7050, typ C, galvanizovaná, modrá povrchová úprava (A2K), zapustená hlava H
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Forma | C |
Menovitý priemer (d1) | 4,8 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 10,4 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Spôsob upínania | Krížová hlava |
Tvar hlavy | Zápustná hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (CPR-EÚ) | Nie |
Tvar špičky | C |