Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom
ISO 15481, pozinkovaná oceľ, valcová hlava H
Obj. č. 504923913
EAN 4063274534301
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Spĺňa EN ISO 15481 (nahrádza DIN 7504M), PH pohon, povrchová úprava: modrá galvanizovaná (A2K)
- Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku
- Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu
Samozávrtná skrutka s valcovou hlavou
Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 3,9 mm |
Dĺžka (l1) | 13 mm |
Priemer hlavy (dk) | 7,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,8 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | H2 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Hrúbka materiálu max. | 2,4 mm |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |