Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom
ISO 15481, pozinkovaná oceľ, valcová hlava H
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku
- Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu
Samozávrtná skrutka s valcovou hlavou
Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm
Hárky údajov(X)
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Menovitý priemer (d1) | 2,9 mm |
Dĺžka (l1) | 9,5 mm |
Priemer hlavy (dk) | 5,6 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,4 mm |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 6,25 mm |
Vnútorný pohon | H1 |
Tvar hlavy | Šošovková hlava |
Druh závitu | Závit do plechu |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 1,9 mm |
Hrúbka materiálu max. | 1,9 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1800-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |