Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom

SCR-DBIT-PANHD-ISO15481-H2-(A2K)-4,2X13

Obj. č. 504924213

EAN 4053479565941

Cena za zvolené balenie
Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom

Obj. č. 504924213

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spĺňa EN ISO 15481 (nahrádza DIN 7504M), PH pohon, povrchová úprava: modrá galvanizovaná (A2K)
  • Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku

  • Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu


Samozávrtná skrutka s valcovou hlavou


Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

13 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,1 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

3,7 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

3 mm

Hrúbka materiálu max.

3,0 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1800-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie