Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom

SCR-DBIT-PANHD-ISO15481-H2-(A2K)-4,8X16

Obj. č. 504924816

EAN 4053479566047

Cena za zvolené balenie
Samozávrtné skrutky s plochou hlavou, zapustenou hlavou a samorezným závitom

Obj. č. 504924816

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 3000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Spĺňa EN ISO 15481 (nahrádza DIN 7504M), PH pohon, povrchová úprava: modrá galvanizovaná (A2K)
  • Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v jednom kroku

  • Výrazne skracuje čas a zmenšuje námahu


Samozávrtná skrutka s valcovou hlavou


Ideálne na spoje oceľ/oceľ (napr. plechové profily) do 1,25 mm a spoje oceľ/oceľ do 2 × 1,25 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

16 mm

Priemer hlavy (dk)

9,5 mm

Výška hlavy (k1)

3,7 mm

Dĺžka hrotu vrtáka (lp)

4,5 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Druh závitu

Závit do plechu

Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov)

4,4 mm

Hrúbka materiálu max.

4,0 mm

Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max.

1800-2500 ot/min

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie