Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Samozávrtné skrutky so zapustenou valcovou hlavou H

ISO 7049 oceľ., zinok-nikel, čierna H, tvar C
SKR SOSOV ISO7049 C H2 ZNBHL 4,2X9,5

Obj. č. 425464295

EAN 4056807858098

Cena za zvolené balenie
Samozávrtné skrutky so zapustenou valcovou hlavou H

Obj. č. 425464295

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 250 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

ISO 7049, oceľ, zinok-nikel, čierna, valcová hlava PH, tvar C

Samozávrtné skrutky patria do sortimentu závitotvorných skrutiek. Pri uťahovaní do vopred pripraveného základného otvoru si tieto skrutky vytvárajú vlastný protizávit.



Orientačné hodnoty na určenie správneho priemeru otvoru sa uvádzajú v norme DIN 7975.



Tvar C = závit s hrotom


Tvar F = závit bez hrotu


Tvar R = závit s oblým hrotom

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Oceľ

Povrch

Zinok, nikel, čierny

Forma

C

Menovitý priemer (d1)

4,2 mm

Dĺžka (l1)

9,5 mm

Priemer hlavy (dk)

8 mm

Výška hlavy (k1)

3,10 mm

Vnútorný pohon

H2

Tvar hlavy

Šošovková hlava

Normy

ISO 7049

Druh závitu

Závit do plechu

Vyhotovenie závitu

Úplný závit

Tvar špičky

C

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie