Sanitárny montážny profil
Potrubný montážny profil
PASKA MONTAZNA SAMOLEPIACA
Obj. č. 0905900030
EAN 4011231853736
		
			
			
				
Cena za zvolené balenie
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Veľkoobchod pre podnikateľov
		Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pásy, samolepiace na jednej strane
- Univerzálne použitie na všetky keramické tvary
- Znižuje prenos hluku prostredníctvom konštrukcií
- Predchádza riziku prasknutia keramiky pri skrutkovaní
Upozornenie
Diely, s ktorými sa má pracovať, musia byť úplne suché a nesmie byť na nich prach ani mastnota.
		Informácie o výrobku
	
	
		
	
	
		
	Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na prerušenie mostov vedúcich hluk medzi keramickými inštalačnými prvkami a dlaždicami
| Materiál | PE – polyetylén | 
| Objemová hmotnosť | 920 kg/m³ | 
| Farba | Transparentná | 
| Dĺžka | 0,5 m | 
| Šírka | 20 mm | 
| Hrúbka | 2 mm | 
| Teplotná odolnosť min./max. | -30 do 64 °C | 
| Odolnosť proti | Silikón (veľmi dobré), Chemikálie (veľmi dobré), Starnutie (veľmi dobrá) |