Schodisková skrutka do betónu LONG W-BS/S
KTV-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-100-6X135
Obj. č. 5929186100
EAN 4061975585226
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Na ukotvenie do betónu a muriva
- Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia
- Extra dlhé verzie pre veľké hrúbky upevňovaných prvkov, napríklad na pripevňovanie cez izolačné materiály
- S metrickým pripojovacím závitom na priamu montáž napr. potrubných objímok
- Vysoké zaťaženie
- Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu
- Veľmi rýchla a jednoduchá montáž najmä nad hlavou a okamžitá nosnosť
- Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (pozrite si pokyny na inštaláciu)
Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)
- Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)
Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Pri inštalácii s tangenciálnym úderovým skrutkovačom sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri inštalovaní upevňovacích prvkov sa musí dodržiavať predpísaný maximálny montážny moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa hodnotenia ETA-23/0196.
Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:
- Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)
- Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva
- Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)
Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:
- Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)
- Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
- Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120
Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018
Hárky údajov(X)
Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):
Do betónu štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)
Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 6):
- Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla
- Masívne tehlové murivo
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:
- V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 [popraskaný a nepopraskaný betón, (priemer 6)]
- V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)
S metrickým pripájacím závitom v extra dlhom vyhotovení. Efektívne riešenie upevňovania pre mnohé inštalácie a aplikácie v oblasti HVAC pod izolovanými stropmi, kde je potrebné inštalovať potrubia na viacerých úrovniach alebo pre inštalácie, ktoré sa musia dať odstrániť
Ideálne na upevnenie stredných záťaží do betónu a ľahkých až stredných záťaží do muriva:
- Upevňovanie napr. potrubných objímok, montážnych líšt, konzol, kovových profilov, stropných pomocných konštrukcií atď. cez izolačný materiál
- Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)
- Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa
W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach
Na použitie do betónu < C20/25 a prírodného kameňa odolného voči tlaku (bez schválenia)
Veľkosť ukotvenia | 6 mm |
Dĺžka hmoždinky (l) | 135 mm |
Prípojný závit | M8 × 16 |
Výška upevnenia (t fix 1) | 100 mm |
Výška upevnenia (t fix 2) | 95 mm |
Výška upevnenia (t fix 3) | 80 mm |
Priemer závitu | 7,5 mm |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 6,0 mm |
Hĺbka otvoru (h 1.1) | 40 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 2) | 45 mm |
Hĺbka otvoru (h 1, 3) | 60 mm |
Hĺbka osadenia (h nom1) | 35 mm |
Hĺbka osadenia (h nom2) | 40 mm |
Hĺbka osadenia (h nom3) | 55 mm |
Vonkajšie upínanie | WS10 |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pozinkované |
Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f) | 8,0 mm |
Tvar hlavy | S pripojovacím závitom (metrické) |
| Všeobecné parametre pri montáži do muriva: | ||||
| Veľkosť kotvy | Priemer | 6 | ||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 | [mm] | 6 | |
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
| Priechodný otvor v upevňovanej časti | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196 | ||||||||||
| Veľkosť kotvy | Menovitá dĺžka záberu závitu | Povolené zaťaženie v ťahu | Povolené zaťaženie v šmyku | Min. vzdialenosť od okraja | Min. vzdialenosť | Vzdialenosť od spojov | Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži | Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja | Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Plná vápenno-piesková tehla KS NF v súlade s EN 771-2:2015-11 KS 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Silka XL plná vápenno-piesková tehla KS 12DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11 KS – R (P) – 2.0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 3DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 – 1.6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Plná tehla Mz v súlade s DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Poznámky: Dodatočné údaje o pevnosti v tlaku, rozstupoch, vzdialenostiach od okrajov a montážnych polohách nájdete v hodnotení ETA-23/0196 Pri určovaní prípustného zaťaženia sa zohľadnil čiastkový súčiniteľ bezpečnosti z ETA γM=2,5 z pohľadu odolnosti a čiastkový súčiniteľ bezpečnosti γF=1,4 z pohľadu nárazu. Uvedené hodnoty platia pre samostatnú kotvu do muriva s fvko: 0,15 [N/mm²] a σd: 0,2 [N/mm²]. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, ohybových momentoch alebo znížených vzdialenostiach rozstupov a vzdialenostiach od okraja nájdete v hodnotení ETA-23/0196. Musí sa poskytnúť aj dokumentácia na demontáž bloku. | ||||||||||
| Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 | ||||
| Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch | ||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 100 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 100 |
| Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev | amin [mm] | 100 |
| Rozstupy medzi osami v dutinách | lc ≥ [mm] | 100 |
| Rozstupy medzi napínacími šnúrami | lp ≥ [mm] | 100 |
| Rozstupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom | ap ≥ [mm] | 50 |
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 8 |
| Parametre inštalácie v betóne | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Menovitá dĺžka záberu závitu | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
| Minimálna osová vzdialenosť | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Osová vzdialenosť | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
| Minimálna vzdialenosť od okraja | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Vzdialenosť od okraja | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Minimálna hrúbka prvku | hmin [mm] | 80 | ||
| Menovitý priemer vrtáka | d0 [mm] | 6 | ||
| Priemer rezných hrán | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Hĺbka vŕtaného otvoru | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
| Priechodný otvor v pripájanom komponente | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Veľkosť kľúča | [mm] | WS10 | ||
| Výška hlavy skrutky | hh [mm] | 20 | ||
| Pripojovací závit | M8 x 16 mm | |||
| Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| Uťahovací moment pri inštalácii | Tinst ≤ [Nm] | 10 | ||
| 1) Pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme | ||||
| Údaje o výkonnosti v dutých stropoch z predpätého betónu – ukotvenia v redundantnom nenosnom systéme | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Hrúbka zrkadla [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Boli zohľadnené čiastkové bezpečnostné koeficienty odporu yM regulované v rámci hodnotenia/schválenia a čiastkový bezpečnostný koeficient účinkov γF = 1,4. Informácie o kombinácii ťahových a šmykových zaťažení, vplyve vzdialenosti od okraja a skupinách kotiev sú uvedené v príslušných normách, napr. DIN EN 1992-4. 2) V betóne je normálna výstuž. Vyššie hodnoty je možné dosiahnuť v prípade betónu vyššej pevnosti. 3) Prípustné zaťaženia boli určené bez axiálneho vplyvu a vplyvu vzdialenosti od okraja. 4) Počet upevňovacích bodov ≥ 3 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 1,4 kN alebo počet upevňovacích bodov ≥ 4 a minimálne jedna kotva na upevňovací bod vytvára zaťaženie na upevňovací bod Fperm ≤ 2,1 kN. Prípustné zaťaženia možno zvýšiť, ak sa v návrhu preukáže, že požiadavky vzťahujúce sa na pevnosť a tuhosť pripevňovaného komponentu zostanú splnené aj v prípade poškodenia kotvy z hľadiska hraničného stavu použiteľnosti a nosnosti. 5) Je potrebné dodržať montážne údaje. | ||||
| Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128 | ||||
| Veľkosť kotvy [mm] | 6 | |||
| Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore | hnom [mm] | 35 | 55 | |
| Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 3,64) | |
| Prípustné šmykové zaťaženie1) na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja | Ťahová zóna (popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 3,3 |
| Zóna kompresie (nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,8 | 3,3 | ||
| Prípustný ohybový moment | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0128 | ||||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!