Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Schodisková skrutka do betónu LONG W-BS/S

Skrutka do betónu W-BS typu ST, poz. oceľ, dlhá
KTV-(W-BS/ST)-(A2K)-SW10-M8X16-160-6X195

Obj. č. 5929186160

EAN 4061975585257

Cena za zvolené balenie
Schodisková skrutka do betónu LONG W-BS/S

Obj. č. 5929186160

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálne na ekonomicky výhodné upevnenie potrubných objímok, dištančných puzdier, líšt (spojovací závit M8 x 16), cez hrubé izolačné materiály, pozinkovaná oceľ
  • Na ukotvenie do betónu a muriva

  • Mimoriadne flexibilné aplikácie vďaka až trom účinným hĺbkam ukotvenia

  • Extra dlhé verzie pre veľké hrúbky upevňovaných prvkov, napríklad na pripevňovanie cez izolačné materiály

  • S metrickým pripojovacím závitom na priamu montáž napr. potrubných objímok

  • Vysoké zaťaženie

  • Veľmi malý rozstup a vzdialenosť od okraja vďaka veľmi malému rozťažnému efektu

  • Veľmi rýchla a jednoduchá montáž najmä nad hlavou a okamžitá nosnosť

  • Upevnenie možno po inštalácii upraviť až dvakrát (pozrite si pokyny na inštaláciu)
Doklad o výkone (Pub)

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Upozornenie

Pri inštalácii s tangenciálnym úderovým skrutkovačom sa musí dodržiavať odporúčaný maximálny menovitý uťahovací moment. Pri inštalovaní upevňovacích prvkov sa musí dodržiavať predpísaný maximálny montážny moment. Pri použití v murive sa musia dodržiavať montážne údaje, ktoré sú špecifické pre kameň podľa hodnotenia ETA-23/0196.

Oblasť použitia

Európske technické hodnotenie ETA-16/0043 pre samostatný fixačný bod, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón:


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Seizmická výkonnostná kategória C1 (priemer 6, len zaťaženie v ťahu)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Európske technické hodnotenie ETA-23/0196 pre kotvenie do muriva


  • Statický a kvázistatický účinok (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120 (priemer 6)


Európske technické hodnotenie ETA-16/0128 pre kotvy v redundantnom nenosnom systéme:


  • Popraskaný a nepopraskaný betón (priemer 6)

  • Predpäté betónové stropy s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)

  • Požiarna odolnosť R30, R60, R90, R120


Trieda protipožiarnej odolnosti pri vystavení požiaru podľa jednotnej teplotnej časovej krivky v murive (Mz, KSL, KS) – odborná správa č. 2101/173/18 – 2018

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Ukotvenie do betónu, individuálne fixačný bod so schválením (priemer 6):


Do betónu štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)



Ukotvenie do muriva so schválením (priemer 6):


  • Plná vápenno-piesková tehla a dierovaná tehla

  • Masívne tehlové murivo


Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v betóne so schválením:


  • V betóne štandardnej hmotnosti C20/25 až C50/60 [popraskaný a nepopraskaný betón, (priemer 6)]

  • V predpätých betónových stropoch s dutým jadrom C30/37 – C50/60, (priemer 6)


S metrickým pripájacím závitom v extra dlhom vyhotovení. Efektívne riešenie upevňovania pre mnohé inštalácie a aplikácie v oblasti HVAC pod izolovanými stropmi, kde je potrebné inštalovať potrubia na viacerých úrovniach alebo pre inštalácie, ktoré sa musia dať odstrániť



Ideálne na upevnenie stredných záťaží do betónu a ľahkých až stredných záťaží do muriva:


  • Upevňovanie napr. potrubných objímok, montážnych líšt, konzol, kovových profilov, stropných pomocných konštrukcií atď. cez izolačný materiál

  • Upevnenia vystavené seizmickej aktivite v oblastiach ohrozených zemetrasením (len betón)

  • Upevňovacie prvky vystavené účinkom ohňa


W-BS/S (galvanizovaná oceľ) sa môže používať len v suchých vnútorných podmienkach



Na použitie do betónu < C20/25 a prírodného kameňa odolného voči tlaku (bez schválenia)

Veľkosť ukotvenia

6 mm

Dĺžka hmoždinky (l)

195 mm

Prípojný závit

M8 × 16

Výška upevnenia (t fix 1)

160 mm

Výška upevnenia (t fix 2)

155 mm

Výška upevnenia (t fix 3)

140 mm

Priemer závitu

7,5 mm

Menovitý priemer vrtáka (d0)

6,0 mm

Hĺbka otvoru (h 1.1)

40 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 2)

45 mm

Hĺbka otvoru (h 1, 3)

60 mm

Hĺbka osadenia (h nom1)

35 mm

Hĺbka osadenia (h nom2)

40 mm

Hĺbka osadenia (h nom3)

55 mm

Vonkajšie upínanie

WS10

Materiál

Oceľ

Povrch

Pozinkované

Priechodný otvor vnapájanom stavebnom prvku (d f)

8,0 mm

Tvar hlavy

S pripojovacím závitom (metrické)

Všeobecné parametre pri montáži do muriva:
Veľkosť kotvy Priemer 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom hnom1 hnom2
[mm] 35 55
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut[mm] 6,4
Hĺbka vŕtaného otvoru h0[mm] 55 75
Priechodný otvor v upevňovanej časti df[mm] 8
Výkonové parametre jednotlivých kotiev v plnom a dierovanom tehlovom murive podľa hodnotenia ETA-23/0196
Veľkosť kotvy Menovitá dĺžka záberu závitu Povolené zaťaženie v ťahu Povolené zaťaženie v šmyku Min. vzdialenosť od okraja Min. vzdialenosť Vzdialenosť od spojov Maximálny uťahovací moment pri ručnej montáži Maximálny uťahovací moment pri montáži pomocou vŕtačky/nástroja Montáž pomocou tangenciálneho úderového skrutkovača
hnom Nadm Vadm cmin Smin, || = Smin,cj ⊥ ≥ cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Plná vápenno-piesková tehla KS NF v súlade s EN 771-2:2015-11
KS 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 71 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,0 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 26 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
Silka XL plná vápenno-piesková tehla KS 12DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11
KS – R (P) – 2.0 – 12DF – 498 x 175 x 148 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,8 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 14 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
Dutá vápenno-piesková tehla KS L, 3DF v súlade s DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 – 1.6 – 3DF – 240 x 175 x 113 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 1,5 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 17 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 175 mm
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
Plná tehla Mz v súlade s DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 – 2.0 – NF – 240 x 115 x 75 mm, hustota kamennej suroviny ρ ≥ 2,1 kg/dm3, pevnosť kameňa v tlaku fmean = 21 N/mm2, minimálna hrúbka steny hmin = 240 mm
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
Výkonové parametre v betóne – fixačný bod podľa hodnotenia ETA-16/0043
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 40 55
Prípustné stredové zaťaženie v ťahu1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nperm. [kN] = C20/252) 1,0 1,9
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,9 4,3
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 3,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
3,3 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8
Prípustné zaťaženie pri seizmickej aktivite kategórie C1 a C2 je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043 C1 x x
C2
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0043
Parametre inštalácie v predpätých dutých stropných paneloch
Veľkosť kotvy [mm] 6
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 100
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 100
Minimálne rozstupy medzi skupinami kotiev amin [mm] 100
Rozstupy medzi osami v dutinách lc ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami lp ≥ [mm] 100
Rozstupy medzi napínacími šnúrami a vyvŕtaným otvorom ap ≥ [mm] 50
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8
Parametre inštalácie v betóne
Veľkosť kotvy [mm] 6
Menovitá dĺžka záberu závitu hnom [mm] 351) 40 55
Minimálna osová vzdialenosť smin [mm] 35 40
Osová vzdialenosť scr,N [mm] 81 93 132
Minimálna vzdialenosť od okraja cmin [mm] 35 40
Vzdialenosť od okraja ccr,N [mm] 40,5 46,5 66
Minimálna hrúbka prvku hmin [mm] 80
Menovitý priemer vrtáka d0 [mm] 6
Priemer rezných hrán dcut ≤ [mm] 6,40
Hĺbka vŕtaného otvoru h1 ≥ [mm] 40 45 60
Priechodný otvor v pripájanom komponente df ≤ [mm] 8
Veľkosť kľúča [mm] WS10
Výška hlavy skrutky hh [mm] 20
Pripojovací závit M8 x 16 mm
Maximálny menovitý uťahovací moment tangenciálneho príklepového skrutkovača Timp,max [Nm] 160
Uťahovací moment pri inštalácii Tinst ≤ [Nm] 10
Údaje o výkonnosti v dutých stropoch z predpätého betónu – ukotvenia v redundantnom nenosnom systéme
Veľkosť kotvy [mm] 6
Hrúbka zrkadla [mm] ≥ 25 ≥ 30 ≥ 35
Kotvy v redundantnom nenosnom systéme v predpätých betónových stropoch s dutým jadrom5) Fperm. [kN] 0,4 0,8 1,2
Výkonové parametre v betóne – kotvy v redundantnom nenosnom systéme podľa hodnotenia ETA-16/0128
Veľkosť kotvy [mm] 6
Dĺžka kotvy vo vyvŕtanom otvore hnom [mm] 35 55
Kotvy v betóne v nenosnom systéme na základe redundantnej konštrukcie3) Nperm. [kN] ≥ C20/25 0,6 3,64)
Prípustné šmykové zaťaženie1)
na samostatnú kotvu bez vplyvu vzdialenosti od okraja
Ťahová zóna
(popraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
Vperm. [kN] = C20/252) 2,0 3,3
Zóna kompresie
(nepopraskaný betón C20/252), c ≥ 10 hef)
2,8 3,3
Prípustný ohybový moment Madm [Nm] 4,8
Prípustné zaťaženie pri vystavení požiaru (R30, R60, R90, R120) je uvedené v Európskom technickom hodnotení ETA-16/0128
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Úderový Nástrčný kľúč 1/2 šesťhranný, metrický, dlhý

KLUC SILOVY 1/2 6HR DLHY SW10

úderový predlžovací nádstavec 1/2 s 1/2 palcovým štvorhranným upínaním a guľôčkovou poistkou

PREDLZENIE 1/2 L75MM

x 1 ks
Sprej so stlačeným vzduchom

STLACENY VZDUCH V SPREJI 200ML

Jednoduché odstránenie prachu z ťažko prístupných miest