Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Schodiskový vozík

Schodiskový vozík
PREPRAVNY VOZIK 300X225MM

Obj. č. 0962400125
EAN 4048539433162

Cena za zvolené balenie
Schodiskový vozík

Obj. č. 0962400125

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

3-hviezdicové kolieska z pevnej gumy vybavené plastovými ráfikmi a guľôčkovými ložiskami umožňujú jednoduchú prepravu položiek hore po schodoch.
  • Trvalo zváraná oceľová konštrukcia

  • Užitočný v prípadoch, kedy sa vyžaduje časté presúvanie hore a dole po schodoch s vyrovnanou podlahou

  • Rukoväti s ochrannou tyčou vyrobené z vysoko pevného plastu (v súlade so smernicou DIN EN 1757-3) zabraňujú poraneniam rúk.

  • Oceľová trubka Ø 26,9 x 1,75 mm

  • Základová doska zo 4 mm oceľového plechu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šírka spodnej plošiny

300 mm

Hĺbka spodnej plošiny

225 mm

Hrúbka spodnej plošiny

4 mm

Nosnosť

150 kg

Priemer kolies

160 mm

Šírka kolesa

40 mm

Materiál kolesa

Plná guma

Výška

1300 mm

Výška rukovätí

1140 mm

Šírka

580 mm

Hĺbka

630 mm

Hrúbka steny rúry

1.75 mm

Priemer rúry

26.9 mm

Materiál spodnej plošiny

Oceľový plech

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie