Schruppscheibe Klingspor A 24 Extra
Schruppscheibe für Metall Klingspor A 24 Extra
SSHB-KLINGSPOR-188466-ST6-BO22,23-D125
Art.-Nr. 1971012774
EAN 4014855165841
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kronenflex® Schruppscheiben für Metall Universal
- Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis
- Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung
- Top Schleifergebnisse auf allen handelsüblichen Winkelschleifern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Durchmesser x Stärke | 125 x 6 mm |
Bohrung | 22,23 mm |
Ausführung | Gekröpft |
Drehzahl max. | 12200 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Metall |
Umfangsgeschwindigkeit max. | 80 m/s |