Schutzbrille ALASCO
SHTZBRIL-ALASCO-GELB
Art.-Nr. 0899102406
EAN 4099618674068
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Gute Abdeckung des Augenraums
- Transluzente Bügel
- Rahmenlose Scheibe
Datenblätter(X)
Farbe Schutzscheibe | Gelb |
Werkstoff Schutzscheibe | Polycarbonat |
UV-Schutz | 400 nm |
EN-Norm | 166, 170 |
Mechanische Festigkeit | F (45 m/s) nach EN 166 |
Markierung der Schutzscheibe | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Produktgewicht (per Stück) | 23 g |
Beschichtung Schutzscheibe | Außen extrem kratzfest, Innen dauerhaft beschlagfrei |
Farbe Brillenfassung | Weiß, Schwarz |