Screw AMO-Therm Mini
Screw AMO-Therm Mini
SKR-(AMOTHERM-MINI)-R30-(A2K)-11,5X252
AMO
Obj. č.
5913115252
EAN 4062856533619
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
For anchor-less fastening of light to medium loads in insulated façades with thermal break. Anchoring through the insulation in masonry
Oblasť použitia

















Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Materiál | Oceľ |
Menovitý priemer vrtáka (d0) | 10 mm |
Hĺbka otvoru min. | 288 mm |
Menovitý priemer vrtáka | 10 mm |
Priemer výhrubníka | 16 mm |
Priemer skrutky | 11.5 mm |
Dĺžka skrutiek | 252 mm |
Hrúbka izolácie max. | 200 mm |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!