Sealing cap hexagon 20041
BLKCAP-HEX-IT-BRS-G3/8
Obj. č. 4998150003
EAN 4042816399431
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Druh závituxmenovitý priemer (G) | G3/8 |
Dĺžka (a) | 8 mm |
Veľkosť kľúča (S/S1) | 19 mm |
Materiál | Mosadz CW617N |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -20 do 150 °C |
Menovitý tlak PN | 25 |
Druh závitu | Rúrkový závit |