Sealing plug, windproof
Sealing plug, windproof
Obj. č. 0975255525
EAN 4065746036832
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Vzduchotesné/vetruodolné uzavretie – zabraňuje únikom na koncoch potrubí
- Štyri tesniace výstupky sa dokonale prispôsobia inštalovanému potrubiu
- Trvalo elastický plast s prepichovacou membránou
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Na utesnenie všetkých bežných elektroinštalačných potrubí v inštalačných skrinkách alebo na vývodoch vedenia.
Pokyny
Káblové a elektroinštalačné lišty bez potreby náradia. Dbajte na to, aby sa konce líšt odrezali čo najrovnejšie.
Farba | Antracitová |
Vhodnosť pre rúru (EN) | EN25 |
Odolnosť proti šíreniu plameňa | 850 °C |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -25 do 35 °C |
Materiál | Termoplastický elastomér |
Neobsahuje halogény. | Nie |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!