Sedlo pre diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu M14
Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu M14
KORUNKA VRTACIA DIAMANTOVA D25 L60 PL35
Obj. č. 5457235025
EAN 4053479437019
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Extrémne rýchle vŕtanie
vďaka vákuovej diamantovej povrchovej úprave
Priemer do 14 mm so špeciálnym chladiacim voskom
Jednoduché odstránenie jadrového vrtáka
- < Priemer 50 mm s bočnými zárezmi
- Priemer viac ako 50 mm s bočnými zárezmi a prídavnými otvormi
- Bez potreby vody!
- Regulácia otáčok nie je potrebná.
- Vŕtacie korunky sú približne o 0,5 mm až 1 mm dlhšie, ako je potrebné. Vďaka tomu je ľahšie vŕtať hlbšie do podkladu (napr. vrták do kameňa), pričom sa zabráni poškodeniu dlaždice.
Hárky údajov(X)
- Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vŕtať, ale s častejšími pauzami na ochladenie.
- Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.
- Bodové vŕtanie: Hrotu držte pri pohybe so sklonom, potom hrot postupne presuňte do kolmej polohy.
- Ľahké krúživé pohyby zvyšujú rýchlosť vŕtania a šetria vŕtacie korunky.
- Upozornenie: Je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil, obzvlášť keď vŕtate viac ako 30 sekúnd alebo keď vŕtate do hrubých materiálov.
- Pravidelné pauzy umožňujú ochladenie vrtáka a vo všeobecnosti zvyšujú servisnú životnosť vŕtacích koruniek.
- Vŕtacie korunky používajte len v rotačnom režime!
- Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov!
Univerzálnosť (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Rýchlosť vŕtania (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita otvoru (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vzor vŕtania (bodovací systém) | 2 zo 4 bodov |
Riešenie problémov (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 25 mm |
Pracovná dĺžka | 35 mm |
Dĺžka | 60 mm |
Verzia | Bočné drážky |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!