Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sedlo pre diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu M14

Diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu M14
KORUNKA VRTACIA DIAMANTOVA D8 L62 PL35

Obj. č. 5457235008

EAN 4053479436890

Cena za zvolené balenie
Sedlo pre diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie na dlažbu M14

Obj. č. 5457235008

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Špeciálne navrhnutý diamantový jadrový vrták na suché vŕtanie aj do tých najtvrdších materiálov, ako je kamenina. Na použitie s uhlovými brúskami

Extrémne rýchle vŕtanie


vďaka vákuovej diamantovej povrchovej úprave



Priemer do 14 mm so špeciálnym chladiacim voskom



Jednoduché odstránenie jadrového vrtáka


  • < Priemer 50 mm s bočnými zárezmi

  • Priemer viac ako 50 mm s bočnými zárezmi a prídavnými otvormi
Upozornenie
  • Bez potreby vody!

  • Regulácia otáčok nie je potrebná.

  • Vŕtacie korunky sú približne o 0,5 mm až 1 mm dlhšie, ako je potrebné. Vďaka tomu je ľahšie vŕtať hlbšie do podkladu (napr. vrták do kameňa), pričom sa zabráni poškodeniu dlaždice.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Obzvlášť vhodné pre dlaždice a kameninu s hrúbkou až 15 mm. Do hrubších materiálov do maximálnej špecifikovanej pracovnej dĺžky je taktiež možné vŕtať, ale s častejšími pauzami na ochladenie.

  • Vhodné pre tvrdé keramické, tenké granitové a mramorové panely a ostro pálené tehly.
Pokyny
  • Bodové vŕtanie: Hrotu držte pri pohybe so sklonom, potom hrot postupne presuňte do kolmej polohy.

  • Ľahké krúživé pohyby zvyšujú rýchlosť vŕtania a šetria vŕtacie korunky.

  • Upozornenie: Je potrebné robiť krátke pauzy, aby sa vrták ochladil, obzvlášť keď vŕtate viac ako 30 sekúnd alebo keď vŕtate do hrubých materiálov.

  • Pravidelné pauzy umožňujú ochladenie vrtáka a vo všeobecnosti zvyšujú servisnú životnosť vŕtacích koruniek.

  • Vŕtacie korunky používajte len v rotačnom režime!

  • Zabezpečte používanie vhodných ochranných prostriedkov!

Univerzálnosť (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Rýchlosť vŕtania (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita otvoru (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vzor vŕtania (bodovací systém)

2 zo 4 bodov

Riešenie problémov (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

8 mm

Pracovná dĺžka

35 mm

Dĺžka

62 mm

Verzia

Špeciálny chladiaci vosk

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Bezpečnostné okuliare CEPHEUS®

OKULIARE OCHRANNE CEPHEUS

Ľahké priliehavé ochranné okuliare
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S s priamym driekom

VRTAK UNI MFDS D8 L120 PRAC.L80MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 2 ks
Viacúčelový vrták MFD-S Plus

VRTAK UNI-MFDS-PLUS-D8-L110-WL50MM

Vŕta prakticky do akéhokoľvek materiálu
x 1 ks
Viacúčelový vrták MFD-S, 1/4-palcový šesťhranný driek

VRTAK UNIVERZALNE MFDS D8 L120/80MM

Tento viacúčelový vrták MFD-S sa môže použiť na vŕtanie do prakticky všetkých materiálov
x 2 ks
Navrtávacia pomôcka na vŕtanie otvorov do hladkých povrchov

SABLONA VRTACIA

x 1 ks
Prstenec na zber vody/podporný prstenec pre vrták do obkladových prvkov NDS 68

PRISLUSENSTVO PRE NDS68