Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed
Segmentovaný priehľadný brúsny kotúč CERALINE
KOT LAMELOVY SEG CERALINE LL G80-D125
Obj. č. 0578810328
EAN 4056807786186
 
				Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Optimálne výsledky brúsenia a odstránenie neželaných chýb spracovania
Priehľadná segmentácia umožňuje voľný pohľad na opracovávaný obrobok.
Výnimočne vysoké a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
- Max. obvodová rýchlosť 63 m/s
- Odporúčané otáčky 7 500 ot./min.
- Pri aplikovaní nižších otáčok pracuje kotúč jemnejšie, vďaka čomu sa veľmi dobre prispôsobí kontúram obrobka.
- Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, omietanie, vyhladzovanie a opracovanie kútových zvarov.
- Na brúsenie kútových zvarov v potrubných kolenách vyrobených z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
- Na ručné brúsenie pomocou elektrických a pneumatických uhlových brúsok.
| Priemer (Ø) | 125 mm | 
| Vŕtanie | 22,23 mm | 
| Veľkosť mriežky | 80 | 
| Verzia | Kupolový | 
| Materiál nosného taniera | Sklená tkanina | 
| Otáčky max. | 9650 ot/min | 
| Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min | 
| Materiál brusiva | Keramické zrno |