Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed
Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE
KOT LAMELOVY CERALINE LONGLIFE G80-D125
Obj. č. 0578510528
EAN 4056807786148
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na mimoriadne intenzívne a rýchle odstraňovanie materiálu pri nízkom kontaktnom tlaku, vhodný pre oceľ, nehrdzavejúcu oceľ a hliník.
Výnimočne vysoké a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena
Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva
Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak
Vysokovýkonné keramické brúsne zrno
Upozornenie
- Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
- Odporúčané otáčky 7 500 ot./min.
- Používajte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, omietanie, vyhladzovanie a opracovanie kútových zvarov.
- Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník
- Na ručné brúsenie pomocou elektrických a pneumatických uhlových brúsok.
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 80 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min |
Materiál brusiva | Keramické zrno |