Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed

Segmentovaný priehľadný brúsny kotúč CERALINE
KOT LAMELOVY SEG CERALINE G40-D125

Obj. č. 0578810324

EAN 4056807786162

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný brúsny kotúč CERALINE Longlife & Speed

Obj. č. 0578810324

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Umožňuje optimálny pohľad na opracovávané obrobky vyrobené z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka

Optimálne výsledky brúsenia a odstránenie neželaných chýb spracovania


Priehľadná segmentácia umožňuje voľný pohľad na opracovávaný obrobok.



Výnimočne vysoké a rýchle odstraňovanie materiálu brúsením za studena


Vysokovýkonné brúsne zrno a aktívna brúsna vrchná vrstva



Veľmi dlhá životnosť a nízky kontaktný tlak


Vysokovýkonné keramické brúsne zrno

Upozornenie
  • Max. obvodová rýchlosť 63 m/s

  • Odporúčané otáčky 7 500 ot./min.

  • Pri aplikovaní nižších otáčok pracuje kotúč jemnejšie, vďaka čomu sa veľmi dobre prispôsobí kontúram obrobka.

  • Pracujte len s vhodnými ochrannými pomôckami, ako sú napríklad ochranné okuliare, rukavice, chrániče sluchu a pod.

  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)

V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Na brúsenie hrán, odstraňovanie ostrín, omietanie, vyhladzovanie a opracovanie kútových zvarov.

  • Na brúsenie kútových zvarov v potrubných kolenách vyrobených z ocele, nehrdzavejúcej ocele a hliníka.

  • Na nehrdzavejúcu oceľ; oceľ odolnú voči hrdzi, kyseline a teplu (vysoko legované); oceľ a hliník

  • Na ručné brúsenie pomocou elektrických a pneumatických uhlových brúsok.

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

40

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

9650 ot/min

Odporúčané otáčky max.

7500 ot/min

Materiál brusiva

Keramické zrno

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie