Segmentovaný brúsny kotúč Mini Disc zirkón-korund
Lamelový vejárový kotúč Mini Disc zirkón-korundový
MINIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P60-D50
Obj. č. 0578605060
EAN 4038898172727
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Mini segmentovaný brúsny kotúč s rýchloupínacím držiakom na použitie na pneumatických priamočiarych brúskach (uhlových) a flexibilných hriadeľoch.
76 mm ∅kotúče sa môžu používať aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach v kombinácii s držiakom M14
Robustný plastový kotúč s rýchloupínacím pripevnením
Robustná a pružná bavlnená tkanina s vysokou úrovňou odolnosti voči roztrhnutiu
Porovnanie prevádzkovej životnosti: Konvenčný vláknitý kotúč: Mini-disc = 20: 1
Ďalšie výhody kotúča Mini-disc oproti porovnateľným vláknitým kotúčom:
- Až 20x (15x) dlhšia prevádzková životnosť kotúčov Mini-disc, najmä pri brúsení hrán
- Všetky ostatné výhody segmentovaného brúsneho kotúča v porovnaní s vláknitými kotúčmi
- Žiadne upchávanie ani mazanie
- Univerzálne a širokospektrálne použitie
- Výrazne jemnejšie povrchy pri rovnakej zrnitosti
- Vyššia odolnosť voči roztrhnutiu pri brúsení rohov a okrajov
- Vyššia rýchlosť pri odstraňovaní materiálu
- Kratšie časy obrábania
- Značná úspora času a nákladov pre používateľa
Hárky údajov(X)
Alternatíva ku kotúčom s vláknami so systémom rýchlej výmeny, malé tvrdé brúsne kotúče, brúsne kolíky, vejárové brúsne nástroje, abrazívne puzdrá, abrazívne uzávery a pod.
Na opracovanie zvarov, povrchové brúsenie, odstraňovanie laku a náterov, ostrenie nástrojov, konečnú úpravu a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín, opracovanie hrán a povrchovej úpravy, odstraňovanie hrdze najmä v ťažko dostupných miestach.
Materiály vhodné na spracovanie: Najmä pre nehrdzavejúcu oceľ a zliatiny chrómu a niklu. Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, neželezné kovy, liatina, tvrdený plast a drevo.
Priemer (Ø) | 50 mm |
Druh upnutia | 3M Rolocsystem |
Veľkosť mriežky | 60 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | plast |
Otáčky max. | 30000 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!