Segmentovaný brúsny kotúč Mini Disc zirkón-korund
Lamelový vejárový kotúč Mini Disc zirkón-korundový
MINIDISC BRUS LAM PLAST ROV ZK P80-D50
Obj. č. 0578605080
EAN 4038898172734
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Minisegmentovaný brúsny kotúč so systémom rýchlej výmeny a na použitie na pneumatických axiálnych brúskach (ohnuté) a flexibilných hriadeľoch.
Kotúče s priemerom 76 mm ∅je možné použiť aj na 115 mm pneumatických alebo elektrických uhlových brúskach spolu s držiakom M14
Robustný plastový kotúč so systémom rýchlej výmeny
Robustná a pružná bavlnená látka s vysokou odolnosťou proti roztrhaniu
Porovnanie prevádzkovej životnosti: Bežný fíbrový kotúč: Minikotúč = 20: 1
Ďalšie výhody minikotúča oproti porovnateľným fíbrovým kotúčom:
- Až 20 x (15 x) dlhšia prevádzková životnosť minikotúčov, najmä pri brúsení hrán
- Všetky ďalšie výhody segmentovaných brúsnych kotúčov oproti fíbrovým kotúčom
- Bez upchávania alebo mazania
- Všestranne široká škála aplikácií
- Výrazne jemnejšie povrchy s rovnakým zrnom
- Pri brúsení hrán a rohov vyššia odolnosť proti roztrhnutiu
- Zvýšené rýchlosti odstraňovania
- Kratšie doby opracovania
- Výrazné úspory času a nákladov pre používateľa
Hárky údajov(X)
Alternatíva ku kotúčom s vláknami so systémom rýchlej výmeny, malé tvrdé brúsne kotúče, brúsne kolíky, vejárové brúsne nástroje, abrazívne puzdrá, abrazívne uzávery a pod.
Na opracovanie zvarov, povrchové brúsenie, odstraňovanie laku a náterov, ostrenie nástrojov, konečnú úpravu a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín, opracovanie hrán a povrchovej úpravy, odstraňovanie hrdze najmä v ťažko dostupných miestach.
Materiály vhodné na spracovanie: Najmä pre nehrdzavejúcu oceľ a zliatiny chrómu a niklu. Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, neželezné kovy, liatina, tvrdený plast a drevo.
Priemer (Ø) | 50 mm |
Druh upnutia | 3M Rolocsystem |
Veľkosť mriežky | 80 |
Verzia | Rovné |
Materiál nosného taniera | plast |
Otáčky max. | 30000 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!