Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Segmentovaný brúsny kotúč RED PERFECT® 3D z netkanej textílie Na priame použitie na uhlových brúskach

Segmentový brúsny kotúč z netkanej textílie ČERVENÝ PERFECT 3D
KOT.BRUS-NYL-RUNO-VELMI-JEMNY-115X22,2MM

Obj. č. 0585710313

EAN 4099618766619

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný brúsny kotúč RED PERFECT® 3D z netkanej textílie Na priame použitie na uhlových brúskach

Obj. č. 0585710313

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na čistenie a zmatňovanie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
  • Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)

  • Extra vystužené netkané nylonové drsné rúno s vpichovanou textilnou podložkou

  • Robustný oporný tanier zo sklenených vlákien

  • Dlhá životnosť vďaka usporiadaniu segmentov

  • Kompaktný dizajn a intenzívne brúsenie

  • Žiadna zmena tvaru počas brúsenia

  • Neupcháva sa

  • Chladnejšie brúsenie (nízka pracovná teplota)

  • Nevyžaduje sa žiadny ďalší oporný tanier
Upozornenie
  • Použite uhlovú brúsku s nastaviteľnou rýchlosťou

  • Noste ochranné okuliare a rukavice
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Používa sa na brúsenie povrchov a okrajov, zarovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov

  • Na čistenie a leštenie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov

  • Odstraňovanie zoxidovaných povlakov a zmeny sfarbenia po zváraní a po plazmovom rezaní plechov z ušľachtilej ocele.

  • Odstraňovanie povrchových kazov (malé škrabance)

  • Na prípravu povrchov určených na farbenie, na odstraňovanie farby a hrdze

Priemer (Ø)

115 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Farba

Sivá

Verzia

Veľmi jemný

Otáčky max.

13300 1/min

Odporúčané otáčky min.

5000 1/min

Odporúčané otáčky max.

5800 1/min

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie