Segmentovaný brúsny kotúč RED PERFECT® 3D z netkanej textílie Na priame použitie na uhlových brúskach
Segmentový brúsny kotúč z netkanej textílie ČERVENÝ PERFECT 3D
KOT.BRUS-NYL.RUNO-VELMI JEMNY-125X22,2MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie a zmatňovanie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
- Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
- Extra vystužené netkané nylonové drsné rúno s vpichovanou textilnou podložkou
- Robustný oporný tanier zo sklenených vlákien
- Dlhá životnosť vďaka usporiadaniu segmentov
- Kompaktný dizajn a intenzívne brúsenie
- Žiadna zmena tvaru počas brúsenia
- Neupcháva sa
- Chladnejšie brúsenie (nízka pracovná teplota)
- Nevyžaduje sa žiadny ďalší oporný tanier
Upozornenie
- Použite uhlovú brúsku s nastaviteľnou rýchlosťou
- Noste ochranné okuliare a rukavice
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Používa sa na brúsenie povrchov a okrajov, zarovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov
- Na čistenie a leštenie nelegovaných a vysokolegovaných ocelí, hliníka a neželezných kovov
- Odstraňovanie zoxidovaných povlakov a zmeny sfarbenia po zváraní a po plazmovom rezaní plechov z ušľachtilej ocele.
- Odstraňovanie povrchových kazov (malé škrabance)
- Na prípravu povrchov určených na farbenie, na odstraňovanie farby a hrdze
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Farba | Sivá |
Verzia | Veľmi jemný |
Otáčky max. | 12250 1/min |
Odporúčané otáčky min. | 4600 1/min |
Odporúčané otáčky max. | 5300 1/min |