Segmentovaný brúsny kotúč Speed
Lamelový vejárový brúsny kotúč Speed
KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P40-D125
Obj. č. 0578930324
EAN 4047376559998
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S aktívnym viacväzbovým brúsením špeciálne navrhnutým pre nehrdzavejúcu oceľ a vysokolegované ocele (povrch pro)
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)
Vysoko výkonné brúsne plátno s ďalšou brúsnou aktívnou vrstvou (povrchová úprava Topsize)
Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny
V porovnaní s klasickými segmentovanými kotúčmi:
- Veľmi vysoký úber materiálu
- Jemnejšia a rovnomernejšia kvalita povrchu
Vysokovýkonná brúsna tkanina (oxid zirkoničitý a hlinitý s aktívnou brúsnou povrchovou vrstvou)
- Dlhá prevádzková životnosť
- Extrémne vysoká rýchlosť úberu materiálu
- Extrémne chladné brúsenie
- Žiadne zafarbenie materiálu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ideálny na obrábanie nehrdzavejúcej ocele
- Používa sa na brúsenie povrchov a okrajov, zarovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |