Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 - 1
Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 - 2
Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 - 3
Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 - 4
Segmentovaný brúsny kotúč Speed - KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125 - 5

Segmentovaný brúsny kotúč Speed

Lamelový vejárový brúsny kotúč Speed
KOTUC BRUS LAM TKAN SPEED ZK P60-D125

Obj. č. 0578930326

EAN 4047376560000

Cena za zvolené balenie
Segmentovaný brúsny kotúč Speed

Obj. č. 0578930326

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

S aktívnym viacväzbovým brúsením špeciálne navrhnutým pre nehrdzavejúcu oceľ a vysokolegované ocele (povrch pro)

Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤0,1 %)



Vysoko výkonné brúsne plátno s ďalšou brúsnou aktívnou vrstvou (povrchová úprava Topsize)



Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny



V porovnaní s klasickými segmentovanými kotúčmi:


  • Veľmi vysoký úber materiálu

  • Jemnejšia a rovnomernejšia kvalita povrchu


Vysokovýkonná brúsna tkanina (oxid zirkoničitý a hlinitý s aktívnou brúsnou povrchovou vrstvou)


  • Dlhá prevádzková životnosť

  • Extrémne vysoká rýchlosť úberu materiálu

  • Extrémne chladné brúsenie

  • Žiadne zafarbenie materiálu
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Ideálny na obrábanie nehrdzavejúcej ocele

  • Používa sa na brúsenie povrchov a okrajov, zarovnávanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov

Priemer (Ø)

125 mm

Vŕtanie

22,23 mm

Veľkosť mriežky

60

Verzia

Kupolový

Materiál nosného taniera

Sklená tkanina

Otáčky max.

12250 ot/min

Odporúčané otáčky max.

7500 ot/min

Materiál brusiva

Zirkónový korund

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie