Segmentovaný brúsny kotúč na nehrdzavejúcu oceľ
Lamel. vejár. br. kotúč na neh. oceľ
KOTUC BRUS LAM STAND TKAN ZK P40-D150
Obj. č. 0579430354
EAN 4045989517558


Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
Obvodová rýchlosť max. 80 m/s
Bez obsahu železa, chlóru a síry (≤ 0,1 %)
Robustná tkanina so zmesou polyesteru a bavlny
Kotúč s podkladom zo sklenenej tkaniny
Brúsne plátno (oxid zirkoničitý a hlinitý)
- Dlhá prevádzková životnosť
- Vysoká rýchlosť odstraňovania materiálu
- Samoostriaci
Pri práci používajte vhodné ochranné oblečenie, bezpečnostné okuliare, pracovnú obuv a protiprachovú masku. Pri brúsení vždy používajte vhodnú ochrannú kuklu (kapucňu). Používanie poškodených kotúčov zvyšuje riziko nehody. Pracujte len s nepoškodenými kotúčmi. Maximálna prípustná rýchlosť otáčania sa nesmie prekročiť.
Prehľadné a správne uskladnenie kotúčov
Suché prostredie, pri izbovej teplote +20°C
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
- Na brúsenie okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov.
- Plechy z nehrdzavejúcej ocele, nelegované špeciálne ocele, legované a vysoko legované ocele, nehrdzavejúce a kyselinovzdorné ocele, chróm-niklové ocele
Priemer (Ø) | 150 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 40 |
Verzia | Lomené |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 10200 ot/min |
Materiál brusiva | Zirkónový korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!