Segmentovaný brúsny kotúč na oceľ Syntetický korund
Lamelový vejár. brúsny kotúč na oceľ
KOTUC BRUS LAM STAND TKAN NK P60-D125

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na ručné brúsenie pomocou elektrických alebo pneumatických uhlových brúsok
Max. obvodová rýchlosť 80 m/s
Bavlnená tkanina
Nosný kotúč zo sklenenej tkaniny
Brúsne plátno (syntetický korund)
- Dlhá prevádzková životnosť
- Vysoký stupeň odstraňovania materiálu
V súlade s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami európskej normy EN 13743 a organizácie OSA (organizácia pre bezpečnosť brúsnych nástrojov)
Hárky údajov(X)
Na brúsenie okrajov, vypracúvanie a vyhladzovanie, odstraňovanie ostrín a na opracovanie zváraných spojov. Na odstraňovanie lakov a náterov a na ostrenie nástrojov.
Legovaná a nelegovaná oceľ, konštrukčná oceľ, nástrojová oceľ, mäkké neželezné kovy, mosadz a bronz
Všeobecná konštrukčná oceľ, vysoko pevná konštrukčná oceľ, stavebná oceľ, nástrojová oceľ, tvrdená oceľ
![]() | |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Veľkosť mriežky | 60 |
Verzia | Kupolový |
Materiál nosného taniera | Sklená tkanina |
Otáčky max. | 12200 ot/min |
Odporúčané otáčky max. | 7500 ot/min |
Materiál brusiva | Normálny korund |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!